Źródła światła zimnego LED, Typ: F3000

Nr art.: 492242 F3000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 65 W
Strumień światła maks. ϕ 640 lm
Temperatura barwy maks. 5 800 K
Moc porównywalna z halogenem 150 W
Oznaczenie producenta F3000
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Czarny; Białe
Rodzaj produktu Lampa nieokreślona
Długość całkowita L 196 mm
Szerokość łącznie B 170 mm
Wysokość całkowita H 98 mm
Masa całkowita 3 800 g
Regulacja jasności tak
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
Rodzaj oświetlenia LED
Żywotność lampy 30 000 h

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492242 F3000
EAN / GTIN 4045197578235
Numer producenta 10060.1
Producent/osoba odpowiedzialna Photonic Optische Geräte GmbH & Co. KG, Dresdner Straße 81-85, 1200 Wien, Österreich, www.photonic.at

Opis

Wykonanie:

Źródło światła zimnego o bardzo dużej sile światła, z możliwością ściemniania, energooszczędna technologia LED (5800 K) zapewniająca dużą trwałość (>30000 h). Solidna obudowa metalowa, wytrzymała i pozwalająca na układanie w stosy. Gniazdo ESD do odprowadzania ładunków statycznych. Bardzo duża luminancja plamki świetlnej.
Możliwość zdalnego sterowania przyciskiem nożnym lub przez USB, niezwykle cichy wentylator. Funkcja migawki. Możliwość pracy w położeniu pionowym.
Opcjonalny filtr halogenowy symuluje światło halogenowe 3500 K.

W dostawie:

Źródło światła zimnego LED, wysięgnik światłowodowy ( 4,5 mm, długość 550 mm), z soczewkami ogniskującymi, zasilacz o międzynarodowych parametrach (100 − 240 V).
z przewodem zasilającym dla krajów UE.

Wyp. dodatkowe:

Filtr halogenowy, przełącznik nożny nr 492244 wielk. SWITCH.

Wskazówka:

Inne światłowody, pierścieniowe lampki szczelinowe i inne wyposażenie dostępne na zamówienie.