{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valaistusteho | 350 lm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Värilämpötila | 5 800 K | |
Tehonkulutus | 22 W | |
Halogeeniin verrattavissa oleva teho | 100 W | |
Kokonaispituus | 196 mm | |
Kokonaisleveys | 110 mm | |
Kokonaiskorkeus | 175 mm | |
Paino | 0,5 kg | |
Tuotetyyppi | Valaistusyksikkö mittauslaitteille |
Tuotekoodi | 492242 F1 | |
EAN / GTIN | 2050002047051 |