• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Genomlysningsljus, Typ: BLI

Art-nr.: 491777 BLI
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
Ljuskällan utbytbar Nej
färgtemperatur 6 000 K
effektförbrukning 10 W
totallängd 220 mm
total bredd 170 mm
ringbelysning-⌀ 77 mm
Produktslag Belysningsenhet för mätinstrument

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 491777 BLI
EAN/GTIN 7630003583311
Tillverkare/ansvarig person Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Benämning

Utförande:

Genomlysningsljus för montering på mikroskop i efterhand.
  • Stor arbetsyta på 170 mm x 220 mm.
  • 77 mm bellyst objektfält-⌀.
  • Användarvänlig intuitiv touch-manöverpanelt.
  • Enkel, mobil användning på permanenta basplattor.
  • Kan användas som oberoende genomlysningsljus utan basplattor.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätaggregat och kabel.