Kontūrų šviestuvas, Tipas: BLI

Prekės Nr.: 491777 BLI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Maitinimo šaltinis
Apšvietimo priemonės LED modulis
Keičiamos apšvietimo priemonės Ne
Apšvietimo spalvinė temperatūra 6 000 K
Naudojama galia 10 W
Bendras ilgis 220 mm
Bendras plotis 170 mm
Žiedinės lempos ⌀ 77 mm
Produkto rūšis Apšvietimo elementas matavimo priemonei

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 491777 BLI
EAN / GTIN 7630003583311
Gamintojas / atsakingas asmuo Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Germany, www.leica-microsystems.com

Aprašymas

Modelis:

Kontūrų šviestuvas mikroskopų įrangai.
  • Didelis darbinis paviršius 170 mm × 220 mm.
  • 77 mm apšviestas objekto laukas ⌀.
  • Vartotojui draugiškas, paprastas valdyti jutiklinis ekranas.
  • Paprastas, mobilus naudojimas ant esamų pagrindo plokščių.
  • Naudojimas be pagrindo plokštės kaip nepriklausomą kontūro apšvietimą.

Tiekiama:

Su maitinimo bloku ir laidu.