Lupa z podświetleniem diodowym, ⌀ soczewki: 72mm

Nr art.: 491490 72
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ soczewki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ soczewki 72 mm
Powiększenie (x-krotne) 2,3
⌀ główki 122 mm
grubość główki 13 mm
wysięg około 750 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
liczba diod LED 63
Rodzaj produktu Oprawa oświetleniowa do lupy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491490 72
EAN / GTIN 4045197685360
Numer producenta 491490 72
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jasna, estetyczna lupa z podświetleniem. Głowica lampy, rurka pionowa i elastyczny wąż są wykonane z wytrzymałego metalu.
  • Specjalnie opracowana pokrywa lampy ze zintegrowaną optyką skupia światło bez efektu olśnienia, przy minimalnym rozpraszaniu na powierzchni kontrolnej (4 razy więcej światła na wat niż w przypadku świetlówki, żywotność ok. 50 000 h = 6 lat przez całą dobę).
  • Niepowodująca zniekształceń, pokryta twardą powłoką soczewka z tworzywa.
  • Nowoczesna, bardzo wydajna koncepcja oświetlenia składająca się z 63 diod LED na pierścieniowej płytce.
  • Czujnik Soft-Touch umożliwia przełączanie i ściemnianie jednym palcem.
  • Elastyczny wąż wysokiej jakości oraz smukła, znacznie zmniejszona konstrukcja, lupa z podświetleniem LED nadaje się do uniwersalnego użytku.

Zaleta:

Oświetlenie 100% przez 6 lat bez kosztów konserwacji. Łatwe i szybkie czyszczenie (układ zamknięty). Odporne na drgania. Funkcjonalny kształt.

W dostawie:

Zasilacz wtyczkowy 100 − 240 V, osłona soczewki i zacisk stołowy nr 491492, wielk. TK.

Wyp. dodatkowe:

Stopka do lupy nr 491492, wielk. TF.

Wskazówka:

Inne podstawy stołu lub maszyny na zamówienie. Źródło światła wymienia producent.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Lupę z podświetleniem diodowym zamontować stabilnie na powierzchni montażowej, korzystając z zacisku stołowego.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nigdy nie patrzeć bezpośrednio na strumień światła.
  • Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • W razie uszkodzenia zaprzestać eksploatacji.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie wymieniać zamontowanego oświetlenia diodowego LED.
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.