{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Netspænding | 100 V | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Udladning | 750 mm | |
| Form, hoved | rund | |
| Højde, hoved | 13 mm | |
| Diameter, hoved | 122 mm | |
| Lyskilder | LED-modul | |
| Lyskilde kan udskiftes | nej | |
| Antal LED’er | 63 | |
| Levetid | 50 h | |
| Diameter, linse | 72 mm | |
| Produkttype | lyslup | |
| Forstørrelse (x gange) | 2,3 | |
| Form, linse | rund | |
| Materiale, linse | Kunststof | |
| Materiale, fatning | Kunststof; Metal |
| Artikelnummer | 491490 72 | |
| EAN/GTIN | 4045197685360 | |
| Producentnummer | 491490 72 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |