{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tensión de red |
100 V
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con alimentación de red
|
|
| Alcance del brazo |
750 mm
|
|
| Forma cabezal |
forma redonda
|
|
| Altura de la cabeza |
13 mm
|
|
| Diámetro cabeza |
122 mm
|
|
| Bombillas |
Módulo LED
|
|
| Bombilla intercambiable |
no
|
|
| Cantidad de LED |
63
|
|
| Vida útil |
50.000 h
|
|
| Diámetro de la lente |
72 mm
|
|
| Tipo de producto |
Lámpara-lupa
|
|
| Ampliación (múltiplo) |
2,3
|
|
| Forma lente |
forma redonda
|
|
| Material lente |
Plástico
|
|
| Material montura |
Metal; Plástico
|
| Número de artículo | 491490 72 | |
| EAN / GTIN | 4045197685360 | |
| Número del fabricante | 491490 72 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |