LED svjetiljka s povećalom 72 mm

Artikl br.: 491490 72
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ leća 72 mm
Povećavanje (x-puta) 2,3
⌀ glave 122 mm
Debljina glave 13 mm
Istovar cca. 750 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj LED-ova 63
Vrsta proizvoda Svjetiljka povećala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 491490 72
EAN / GTIN 4045197685360

Opis

Izvedba:

Lijepo oblikovana svjetiljka s povećalom jake svjetlosti s lećom od tvrde plastike bez izobličavanja slike. Glava svjetiljke, postolje i elastična cijev su od robusnog metala.
  • Posebno razvijeni poklopac lampe s integriranom optikom fokusira sliku bez stvaranja odsjaja, s minimalnim gubicima zbog rasipanja na ispitnu površinu (4 puta više svjetlosti po jednom vatu nego fluorescentna cijev, vijek trajanja cca. 50.000 h = 6 godina neprekidnog rada).
  • Plastična leća koja ne izobličava, tvrdo prevučena.
  • Suvremeni, vrlo učinkoviti koncept osvjetljenja, sastoji se od 63 LED dioda na prstenastoj platini.
  • Preko Soft-Touch senzora se jednim prstom uključuje i regulira svjetlost.
  • Zahvaljujući kvalitetnoj elastičnoj cijevi i vitkom obliku koji je sveden na bitno može se LED svjetiljku s povećalom koristiti na svakom mjestu.

Prednost:

6 godina 100 % osvjetljenje bez troškova održavanja. Lako i brzo čišćenje (zatvoreni sustav). Neosjetljivo na vibracije. Funkcionalni dizajn.

Opseg isporuke:

Uključuje mrežni kabel 100 − 240 V, zaštitni poklopac za leću i stolnu stezaljku br. 491492 vel. TK.

Dodatni pribor:

Postolje br. 491492 vel. TF.

Napomena:

Ostala postolja za stol ili stroj dostupne su na upit. Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi