Lupa su LED apšvietimu, Lęšio ⌀: 72mm

Prekės Nr.: 491490 72
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lęšio ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lęšio ⌀ 72 mm
Didinimas (x kartų) 2,3
Galvos ⌀ 122 mm
Galvutės plotis 13 mm
Išnešimas skaitmeninis LCD mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
LEDų kiekis 63
Produkto rūšis Lupos šviestuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 491490 72
EAN / GTIN 4045197685360
Gamintojo numeris 491490 72
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stiprios šviesos, gražios formos šviestuvas su lupa. Šviestuvo galvutė, stovas ir lanksti kojelė iš patvaraus metalo.
  • Specialiai sukurtas lempos korpusas su integruota optika fokusuoja šviesą be atspindžių, su minimaliais sklaidos nuostoliais į kontrolinį paviršių (4-kart daugiau šviesos nei nuo liuminescencinės lempos, veikia apie 50000 h = 6 metus naudojant visą parą).
  • Neiškreipiantis vaizdo, dengtas kieta danga plastikinis lęšis.
  • Moderni, labai efektyvi šviesos šaltinių išdėstymo sistema,iš 63 LED šviesos diodų ant žiedinės plokštės.
  • Paspaudus jutiklį vienu pirštu šviesa įjungiama ir reguliuojama.
  • Dėl aukštos kokybės lanksčios kojelės ir siauros, sumažintos konstrukcijos LED šviestuvą su lupa galima naudoti visur.

Privalumai:

6 metai 100 % apšvietimo be jokių papildomų išlaidų. Lengvai ir greitai valomas (uždara sistema). Nejautrus virpesiams. Funkcionalus dizainas.

Tiekiama:

Su maitinimo bloku 100 − 240 V, lęšio apdangalu ir gnybtu tvirtinimui prie stalo Nr. 491492 dyd. TK.

Priedai pasirinktinai:

Atraminis padas pastatymui ant stalo Nr. 491492 dyd. TF.

Pastaba:

Kitos stalo ar įrenginių kojos pagal užsakymą. Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Naudodami stalo spaustuką, tvirtai priveržkite LED šviestuvą su lupa prie tvirtinimo paviršiaus.

Netinkamas naudojimas
  • Niekada nežiūrėkite tiesiai į šviesos spindulį.
  • Nenaudoti lauke arba patalpose, kuriose yra daug drėgmės.
  • Nenaudokite, jei yra pažeidimų.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Nekeiskite sumontuoto LED apšvietimo.
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.