Lupy stolikowe Tech-Line, ⌀ soczewki: 90mm

Nr art.: 490860 90
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ soczewki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica soczewki 90 mm
Rodzaj produktu Lupa stojąca
Typ soczewki Aplanatyczne
Powiększenie (x-krotne) 2; 4
Kształt soczewki kształt okrągły
Materiał soczewki Szkło silikatowe
Materiał oprawki metal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 490860 90
EAN / GTIN 4015478115688
Numer producenta 31502
Producent/osoba odpowiedzialna A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Opis

Wykonanie:

Aplanatyczna soczewka ze szkła krzemowego, zabezpieczona przed nalotem, w miedzianej oprawce niepowodującej odbłysków. Masywna podstawa żeliwna pokryta czarnym tworzywem sztucznym. Giętki wysięgnik metalowy o długości 300 mm.
Z dodatkową soczewką ⌀ 20 mm do 4-krotnego powiększenia.