Arbeitsstandlupe Tech-Line, Linsen-⌀: 90mm

Artikel-Nr.: 490860 90
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Linsen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Linse 90 mm
Produktart Standlupe
Art Linse aplanatisch
Vergrößerung (x-fach) 2; 4
Form Linse Rund
Material Linse Silikatglas
Material Fassung Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 490860 90
EAN / GTIN 4015478115688
Herstellernummer 31502
Hersteller/verantwortliche Person A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Beschreibung

Ausführung:

Aplanatische Silikatglaslinse in reflexarmer Messingfassung mit Anlaufschutz. Massiver Gusssockel mit schwarzem Kunststoffmantel. Flexibler Metallschwanenhals mit 300 mm Länge.
Mit zusätzlicher Aufkittlinse ⌀ 20 mm für 4-fache Vergrößerung.