Lupa de trabajo con pie Tech-Line, ⌀ de lentes: 90mm

Número de artículo: 490860 90
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de lentes (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la lente 90 mm
Tipo de producto Lupa de pie
Tipo de lente Aplanático/a
Ampliación (múltiplo) 2; 4
Forma lente forma redonda
Material lente Vidrio de silicato
Material montura Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 490860 90
EAN / GTIN 4015478115688
Número del fabricante 31502
Fabricante/responsable A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Descripción

Ejecución:

Lente aplanática de vidrio de silicato con montura de latón de poca reflexión y protección contra deslustre. Base de fundición maciza con revestimiento de plástico negro. Cuello de cisne metálico flexible de 300 mm de largo.
Con lente adicional ⌀ 20 mm, para aumento de 4.