Loupe de table Tech-Line, ⌀ lentille: 90mm

Réf.: 490860 90
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lentille (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre lentille 90 mm
Type de produit loupes à poser
Type de lentille forme aplanétique
Grossissement (x) 2; 4
Forme lentille forme ronde
Matériau lentille verre au silicate
Matériau monture Métallurgie

Identification et classification

Référence article 490860 90
EAN / GTIN 4015478115688
Réf. fabricant 31502
Fabricant/personne responsable A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Description

Exécution:

Lentille aplanétique en verre au silicate avec monture en laiton peu réfléchissante et protection antiternissement. Socle en fonte robuste avec revêtement en plastique noir. Col de cygne métallique souple, 300 mm de long.
Avec lentille cémentée supplémentaire ⌀ 20 mm pour grossissement 4x.