Werkstandloep Tech-Line 90 mm

Artikelnummer: 490860 90
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lens-⌀ 90 mm
Vergroting (x-voudig) 2
Producttype Standloep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490860 90
EAN/GTIN 4015478115688

Omschrijving

Uitvoering:

Aplanatische lens van silicaatglas in reflexarme messing vatting met corrosiebescherming. Massieve gietijzeren voet met zwarte kunststof mantel. Flexibele metalen en 300 mm lange zwanenhals.
Met extra opplaklens ⌀ 20 mm, voor vergroting 4x.