{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy; Grot 6-kątny do bitów | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 | - | |
| Sposób mocowania | Czop; Czop | |
| Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 | C 6,3; C 6,3 | |
| Min. średnica skrawania | 10 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Liczba ostrzy | 4 | |
| Kątownik, 1. stopień | 135 stopni | |
| Kształt szlifu | C | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | TiN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa | 76 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło |
| Numer artykułu | 48894723 | |
| EAN / GTIN | 045242501731 | |
| Numer producenta | 48894723 | |
| Numer L | L01850 2186 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |