Burghiu de metal SHOCKWAVE HSS-G RED HEX titan 1/4″, 10.0 x 120 mm

Cod articol.: 48894723
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă hexagonală pentru biţi
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 -
Tip de prindere Cep; Cep
Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 C 6,3; C 6,3
Diametru de tăiere, min. 10 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Număr de tăişuri 4
Unghi, prima etapă 135 grad
Formă şlefuire C
Denumirea produsului (tip) H
Material tăiș HSS
Strat de acoperire TiN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 76 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol 48894723
EAN / GTIN 045242501731
Număr producător 48894723
L-Număr L01850 2186
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Burghiu metalic rezistent la impact, cu un soclu hexagonal de 1/4, optimizat pentru chei de impact fără fir.Acoperire din titan pentru o generare mai mică de căldură și, prin urmare, potrivit pentru viteze de găurire mai mari.Vârf de burghiu QUAD EDGE: combinație unică de 135°; tăiere transversală și 4 muchii de tăiere: 135°; tăiere transversală pentru o centrare mai ușoară, nu este necesară perforarea centrului
  • 4 muchii de tăiere produc așchii mai mici pentru o generare mai mică de căldură și o durată de viață mai lungă.Geometrie variabilă a spiralei pentru o evacuare mai rapidă a așchiilor și o generare mai mică de căldură.Miez inovator: miez de burghiu întărit spre tijă pentru o durată de viață mai lungă a spiralei

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 76
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: Shockwave HSS-G TiN Red TiN Hex 10 mm - 1 buc