{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Bit se šestihrannou stopkou | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | - | |
| Typ upínače | Čep; Čep | |
| Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 | C 6,3; C 6,3 | |
| Průměr břitu, min. | 10 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Počet břitů | 4 | |
| Úhel, 1. stupeň | 135 stupeň | |
| Tvar nábrusu | C | |
| Název výrobku (typ) | H | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Povlak | TiN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka | 76 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného |
| Katalogové číslo | 48894723 | |
| EAN / GTIN | 045242501731 | |
| Číslo výrobce | 48894723 | |
| L-číslo | L01850 2186 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |