{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft; bit-sekskantskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 | - | |
| Holdertype | tapper; tapper | |
| Størrelse, bit-sekskant i henhold til din 3126 | C 6,3; C 6,3 | |
| Skærediameter, min. | 10 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | producenttolerance | |
| Antal skær | 4 | |
| Vinkel, 1. trin | 135 grader | |
| Slibeform | C | |
| Produktnavn (type) | H | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Belægning | TiN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde | 76 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor |
| Artikelnummer | 48894723 | |
| EAN/GTIN | 045242501731 | |
| Producentnummer | 48894723 | |
| L-nummer | L01850 2186 | |
| Producent/ansvarlig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |