Sprawdzian trzpieniowy nieprzechodni do gwintu MultiCheck Digital, Sprawdziany do gwintu UNF: M2

Nr art.: 486516 M2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 94,22 PLN /szt.
  • 239,44 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sprawdziany do gwintu UNF Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO)
Min. wymiar nominalny 2 mm
Maks. wymiar nominalny 2 mm
rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF M2
Skok gwintu 0,45 mm
Średnica gwintu 2 mm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 13; DIN ISO 1502
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 486516 M2
EAN / GTIN 4046122621170
Numer producenta 258477
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Norma:

Tolerancje i odchyłki wg DIN ISO 1502.

Pasuje do:

Urządzenie podstawowe 486511 wielk. 2-10, tuleja pomiarowa nr 486512 wielk. 2-10 i tuleja ochronna nr 486515 wielk. M2 do M10.