{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) |
nie
|
|
| Typ sprawdzianu |
Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO)
|
|
| Min. wymiar nominalny |
14 mm
|
|
| Maks. wymiar nominalny |
14 mm
|
|
| rodzaj gwintu |
M
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF |
M14
|
|
| Skok gwintu |
2 mm
|
|
| Średnica gwintu |
14 mm
|
|
| Możliwość konfiguracji |
nie
|
|
| Rodzaj produktu |
Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Norma |
DIN 13; DIN ISO 1502
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Nadaje się do rekalibracji |
tak
|
| Numer artykułu | 486516 M14 | |
| EAN / GTIN | 4046122621132 | |
| Numer producenta | 229761 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |