Nem megy-oldali dugós menetidomszer MultiCheck Digital, Menet: M2

Cikkszám: 486516 M2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 18,65 € /(db)
  • 47,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 13
  • Menetfajta: M
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 13
Idomszert fajtája Nem megy-oldali idomszer
Menetfajta M
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Menet M2
Menetemelkedés 0,45 mm
Termék fajtája Nem megy-oldali dugós menetidomszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 486516 M2
EAN / GTIN 4046122621170
Gyártó/felelős személy Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Leírás

Szabvány:

Tűrések és méretek DIN ISO 1502 szerint.

Alkalmazható:

Alapszerszám 486511 sz. 2-10 méret, mérőhüvely 486512 sz. 2-10 méret és védőhüvely 486515 sz. M2 – M10. méret.