Gevind-nogo-tolerancedorn til MultiCheck Digital, Gevind: M2

Art.-nr.: 486516 M2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 138,94 DKK /stk.
  • 353,13 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Læretype lære til afvisning (NO-GO)
Nominel dimension min. 2 mm
Nominel dimension maks. 2 mm
Type, gevind M
Gevind M2
Gevindstigning 0,45 mm
Gevinddiameter 2 mm
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancedorn
Indhold enkelt del
Standard DIN 13; DIN ISO 1502
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 486516 M2
EAN/GTIN 4046122621170
Producentnummer 258477
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Norm:

Tolerancer og målafvigelser iht. DIN ISO 1502.

Passer til:

Basisenhed 486511 str. 2-10, målebøsning nr. 486512 str. 2-10 og beskyttelsesbøsning nr. 486515 str. M2 til M10.