• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Schroefdraad afkeur penkaliber voor MultiCheck digitaal, Schroefdraad: M2

Artikelnummer: 486516 M2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 17,90 / st.
  • € 45,50 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 13
  • Draadsoort: M
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 13
Kalibertype Afkeurkaliber
Draadsoort M
Testrapport Testrapport van de producent
Schroefdraad M2
Draadspoed 0,45 mm
Producttype Draad-afkeur-penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 486516 M2
EAN/GTIN 4046122621170
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Norm:

Toleranties en maatafwijkingen conform DIN ISO 1502.

T.b.v.:

Basisapparaat 486511 gr. 2-10, meethuls nr. 486512 gr. 2-10 en beschermhuls nr. 486515 gr. M2 tot M10.