Zestaw narzędzi do wycinania szyb / Przebijaki ∙ 325 mm

Nr art.: 4852-5
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
Kolor czarny
Rodzaj produktu Wykrawak do krążków
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 325 mm
Masa 10 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4852-5
EAN / GTIN 4000896129478
Numer producenta 4852-5
Numer L L60140 3546
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Extraction of glued car windows
  • Self-closing safety pull handles hold the sawing or cutting wire firmly
  • Wire starter for puncturing the glue bead
  • 4-point cutting wire for fast and easy cutting of nearly all adhesive beads
  • Sawing wire twisted from three brass-plated steel wires for very hard or large adhesive beads
  • Robust wire starter made of spring steel with large T-handle to pierce the wire through the bead
  • Counterholder with long shaft and stable M4-thread secures the cutting wire from inside
  • Dimensions / length: 325 mm
  • Net weight: 0.01 kg