• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Sada nářadí pro demontáž autoskla / startovacího drátu

Artiklové číslo: 4852-5

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Barva Černá
Druh produktu Kotoučová řezačka
Materiálu rukojeť plast
Celková délka 325 mm
Hmotnost 10 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4852-5
EAN / GTIN 4000896129478
Číslo výrobce 4852-5
L-číslo L60140 3546
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Vyřezávání lepených autoskel
  • Osvědčené ruční nářadí k vyřezávání lepených skel vozidel
  • Drátový startér k proražení pásu lepidla
  • Čtyřhranný řezací drát pro rychlé a snadné protnutí běžných housenek lepidla
  • Pilový drát stočený ze tří ocelových drátů potažených mosazí, pro široké a tvrdé housenky lepidla
  • Robustní propichovač z pružinové oceli s velkou T-rukojetí k propíchnutí drátu
  • Držák s dlouhou stopkou a stabilním závitem M4 zajišťuje stabilitu řezacího drátu zevnitř
  • Rozměry / délka: 325 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg