• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Jeu d'outil décolle pare-brise de véhicule / enfileur ∙ 325 mm

Réf.: 4852-5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur noir
Type de produit découpe-joints
Matériau poignée plastique
Longueur totale 325 mm
Poids 10 g

Identification et classification

Référence article 4852-5
EAN / GTIN 4000896129478
Réf. fabricant 4852-5
Article hors catalogue L60140 3546
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Dépose des vitrages automobiles collés
  • Les manches tire-fils à serrage automatique retiennent sûrement le fil de coupe ou de sciage
  • Enfileur pour percer la particule de colle
  • Fil de coupe carré pour le coupage facile et rapide de la plupart des cordons de colle
  • Fil torsadé de trois fils d'acier laitonnés pour le sciage des filets de colle larges ou durs
  • Enfileur robuste en acier à ressort à grand manche en T pour transpercer le filet de colle
  • Contre-appui à tige longue et à filetage M4 robuste pour le guidage du fil de l'intérieur
  • Dimensions / longueur : 325 mm
  • Poids net (kg): 0.01 kg