Serie di utensili per smontaggio vetri/Starter per filo ∙ 325 mm

Codice art.: 4852-5
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
Tipo di prodotto Tagliadischi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4852-5
EAN / GTIN 4000896129478
Codice del produttore 4852-5
Numero-L L60140 3546
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Rimozione dei vetri incollati dei veicoli
  • Le impugnature di trazione di sicurezza con chiusura automatica mantengono il filo sega o da taglio saldamente in posizione
  • Starter a filo per far avanzare per il cordone adesivo
  • Filo da taglio a sezione quadrata per il taglio semplice e rapido dei più comuni cordoli adesivi
  • Filo sega costituito da tre fili d’acciaio diamantati attorcigliati, per cordoli adesivi larghi o duri
  • Robusto starter per filo in acciaio per molle con ampia impugnatura a T per l’inserimento del filo
  • Utensile di contrasto con lunga asta e stabile filettatura M4 per un fissaggio sicuro del filo da taglio dall’interno
  • Dimensioni / Lunghezza: 325 mm
  • Peso netto (kg): 0.01 kg