Brzeszczot mieczowy 150x5 mm Demontaż (5

Nr art.: 48475035
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 48475035
EAN / GTIN 045242368112
Numer producenta 48475035
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • FANG TIP™ Końcówka zanurzeniowa do szybkich cięć zanurzeniowych
  • Ogranicznik głębokości NAIL GUARD™ chroni uzębienie przed uderzeniami gwoździ i zwiększa trwałość.
  • Grube: Grubość ostrza 1,25 mm i wysokość 19 mm zapewniają długą żywotność. Idealny do cięć demontażowych w drewnie z gwoździami
  • Szybko: Agresywna geometria zębów 5 TPI zapewnia lepsze formowanie wiórów i szybsze cięcie.
  • Skośny kształt liścia: Idealny do cięć zanurzeniowych lub cięć w trudno dostępnych miejscach
  • Odporny na stłuczenie: Konstrukcja bimetalowa sprawia, że brzeszczoty są bardziej elastyczne, odporne na pękanie, a tym samym bardziej stabilne.

Cecha szcz.:

  • Długość listków: 150 mm
  • wycięcie okienne: Tak
  • Maksymalna wydajność cięcia w drewnie z gwoździami: 10–100 mm
  • Maks. Wydajność cięcia w rurze z tworzywa sztucznego: 10–100 mm
  • Maks. Głębokość skrawania w drewnie: 10–100 mm
  • Nr ref.: S611DF
  • renowacja: Tak
  • wcinanie: Tak
  • liczba zębów na cal: 5
  • podziałka zębów: 5 mm