Bajonetsavklinge 150x5 mm Afmontering (5)

Art.-nr.: 48475035
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 48475035
EAN/GTIN 045242368112
Producentnummer 48475035
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • FANG TIP™ dykkerspids til hurtige dyksnit
  • NAIL GUARD™-spånbegrænseren beskytter tænderne mod søm og øger værktøjets levetid
  • Stærk: 1,25 mm klingetykkelse og 19 mm højde giver lang levetid. Ideel til demontering af snit i træ med søm
  • Hurtigt: Aggressiv 5 TPI-tandgeometri giver forbedret spåndannelse og hurtigere skæring
  • Skrå klingeform: Ideel til dyksnit eller til snit i svært tilgængelige områder
  • Brudsikker: Konstruktionen i bimetal gør savklinger mere fleksible, brudsikre og dermed mere stabile

Egenskab:

  • Klingelængde: 150 mm
  • vinduesudsnit: Ja
  • Maks. skærekapacitet i træ med søm: 10 - 100 mm
  • Maks. Skæreevne i plastrør: 10 - 100 mm
  • Maks. Skæredybde i træ: 10 - 100 mm
  • Ref. nr.: S611DF
  • renovering: Ja
  • Dyksnit: Ja
  • Tænder pr. tomme: 5
  • Tanddeling: 5 mm