Pânză de ferăstrău alternativ 150x5 mm Demontare (5)

Cod articol.: 48475035
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 48475035
EAN / GTIN 045242368112
Număr producător 48475035
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Vârf de plonjare FANG TIP™ pentru tăieri rapide prin plonjare
  • Limitatorul de așchii NAIL GUARD™ protejează dinții de loviturile de cuie și crește durata de viață a uneltei
  • Puternică: Grosimea lamei de 1,25 mm și înălțimea de 19 mm pentru o durată lungă de viață. Ideală pentru tăieturi de demontare în lemn cu cuie
  • Rapid: geometrie agresivă a dinților de 5 TPI pentru o formare îmbunătățită a așchiilor și o tăiere mai rapidă
  • Formă bizotată a lamei: Ideal pentru tăieri în picaj sau pentru tăieri în zone greu accesibile
  • Rezistente la rupere: Construcția bi-metalică face lamele de ferăstrău mai flexibile, rezistente la rupere și, prin urmare, mai stabile

Caracteristică:

  • Lungimea pânzei: 150 mm
  • fereastră: Da
  • Capacitate maximă de tăiere în lemn cu cuie: 10 - 100 mm
  • Viteză max. Capacitate de tăiere în țevi din plastic: 10 - 100 mm
  • Viteză max. Adâncime de tăiere în lemn: 10 - 100 mm
  • Nr. Ref: S611DF
  • reabilitare: Da
  • Tăietură prin plonjare: Da
  • Dinţi per inch: 5
  • Pas: 5 mm