Lama per sega universale 150x5 mm Smontaggio (5)

Codice art.: 48475035
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
Codice articolo 48475035
EAN / GTIN 045242368112
Codice del produttore 48475035
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punta a tuffo FANG TIP™ per tagli rapidi a tuffo
  • Il limitatore di profondità del tagliente NAIL GUARD™ protegge la dentatura in caso di impatto con i chiodi e aumenta la durata.
  • Resistente: Spessore della lama di 1,25 mm e altezza di 19 mm per una lunga durata. Ideale per tagli di smontaggio nel legno con chiodi
  • Veloce: geometria aggressiva dei denti da 5 TPI per una migliore formazione dei trucioli e un taglio più rapido
  • Forma a lama smussata: ideale per tagli a tuffo o per tagli in punti difficili da raggiungere
  • Resistente alla rottura: La struttura bimetallica rende le lame più flessibili, resistenti alla rottura e quindi più stabili

Proprietà:

  • Lunghezza lama: 150 mm
  • finestra: Sì
  • Capacità massima di taglio nel legno con chiodi: 10 - 100 mm
  • Max. Capacità di taglio in tubi di plastica: 10 - 100 mm
  • Max. Profondità di taglio nel legno: 10 - 100 mm
  • N. rif.: S611DF
  • risanamento: Sì
  • Taglio a tuffo: Sì
  • Denti / Pollice: 5
  • Passo dentatura: 5 mm