Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, Typ: A

Nr art.: 484409 A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,81 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 63,63 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
wymiar nominalny 2,000 mm - 5,999 mm
pole tolerancji A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; C; C; Z; ZA; ZB; ZC
jakość 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Rodzaj produktu Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 484409 A
EAN / GTIN 2050002070943
Producent/osoba odpowiedzialna Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Opis

Wykonanie:

Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach ze strona dobrą i stroną odrzutów. Strona dobra z pomiarem zużycia wg DIN 7164. Korpus sprawdziany ze stali hartowanej.
Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO, np. nr 484409 wielk. 15,8 M6 lub tolerancją numeryczną, np. nr 484409 wielk. 41,04 +0,01/-0,02.

Zastosowanie:

Do sprawdzania spasowania powierzchni, np. nakrętek.

Norma:

Tolerancje i wymiary zgodnie z DIN EN ISO 1938-1 i DIN 7164.

Wskazówka:

Należy określić wymaganą klasę tolerancji. Podczas zamawiania podać pozycję pola tolerancji (A–ZC) i podstawowy stopień tolerancji (7–13) lub tolerancję numeryczną. Sprawdzian o podstawowym stopniu tolerancji 6 i bardziej precyzyjnymi tolerancjami dostępny na zapytanie.