Notlære, Type: A

Art.-nr.: 484409 A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 97,59 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Læretype lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO)
Nominel dimension min. 2 mm
Nominel dimension maks. 5,999 mm
Tolerancefelt A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Toleranceniveau (kvalitet) 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9
Konfigurerbar ja
Nominelt målsætningsinterval 0,001 mm
Produkttype toleranceaksellære
Indhold enkelt del
Standard DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Materiale stål
Kan kalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 484409 A
EAN/GTIN 2050002070943
Producentnummer 1400…2 BIS 5
Producent/ansvarlig person Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Betegnelse

Udførelse:

Notlærer med go- og nogo-side. Go-side med slidovermål iht. DIN 7164. Læreenhed i hærdet stål.
Grænsebølgenotlære med mellemmål og ISO-pasning f.eks. nr. 484409 str. 15,8 M6 eller talmæssig tolerance f.eks. 484409 str. 41,04 +0,01/-0,02.

Anvendelse:

Til kontrol af fladpasninger f.eks. fra noter.

Norm:

Tolerancer og mål iht. DIN EN ISO 1938-1 og DIN 7164.

Bemærk:

Definér den ønskede toleranceklasse. Ved bestilling skal der angives tolerancefeltpositionen (A– ZC) og basistolerancegraden (7– 13) eller numerisk tolerance. Lærer til basistolerancegrad 6 og finere tolerancer fås på forespørgsel.