Határ tengely-horonyidomszer, Típus: A

Cikkszám: 484409 A
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 13,10 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Névleges méret 2,000 mm - 5,999 mm
Tűrésmező A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; D; D; Z; ZA; ZB; ZC
Minőség 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Termék fajtája Határ tengely-horonyidomszerek

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 484409 A
EAN / GTIN 2050002070943
Gyártó/felelős személy Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Leírás

Kivitel:

Határ tengely-horonyidomszerek megy- és nem megy oldallal. Megy oldal kopási ráhagyással a DIN 7164 szerint. Edzett acél idomszer test.
Tengely-horonyidomszer köztes mérettel és ISO illesztéssel, pl. 484409 sz. 15,8 M6 vagy számszerű tűréssel pl. 484409 sz. 41,04 + +0,01 / -0,02.

Felhasználás:

Pl. hornyok lapos illesztéseinek ellenőrzéséhez.

Szabvány:

Tűrések és méretek DIN EN ISO 1938-1 és DIN 7164 szerint.

Figyelem:

Határozza mega a kívánt tűrésosztályt. Rendeléskor adja meg a tűrésmezőt (A – ZC) és az alap tűrésfokot (7–13) vagy a számszerű tűrést. Az 6-ös alap tűrésfokhoz és finomabb tűrésekhez készült idomszerek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.