Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, Typ: F

Nr art.: 484409 F
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,95 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 83,95 PLN /szt.
  • 111,42 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
Min. wymiar nominalny 21 mm
Maks. wymiar nominalny 25,999 mm
Pole tolerancji A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Poziom tolerancji (jakość) 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9
Możliwość konfiguracji tak
Przedział regulacji wymiaru nominalnego 0,001 mm
Rodzaj produktu Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Materiał stal
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 484409 F
EAN / GTIN 2050002070998
Numer producenta 1400..21 BIS 25
Producent/osoba odpowiedzialna Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Opis

Wykonanie:

Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach ze strona dobrą i stroną odrzutów. Strona dobra z pomiarem zużycia wg DIN 7164. Korpus sprawdziany ze stali hartowanej.
Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO, np. nr 484409 wielk. 15,8 M6 lub tolerancją numeryczną, np. nr 484409 wielk. 41,04 +0,01/-0,02.

Zastosowanie:

Do sprawdzania spasowania powierzchni, np. nakrętek.

Norma:

Tolerancje i wymiary zgodnie z DIN EN ISO 1938-1 i DIN 7164.

Wskazówka:

Należy określić wymaganą klasę tolerancji. Podczas zamawiania podać pozycję pola tolerancji (A–ZC) i podstawowy stopień tolerancji (7–13) lub tolerancję numeryczną. Sprawdzian o podstawowym stopniu tolerancji 6 i bardziej precyzyjnymi tolerancjami dostępny na zapytanie.