{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Area EX | no | |
| Tipologia di calibro | Calibro non passa a tampone (NO-GO); Calibro passa (GO) | |
| Dimensione nominale min. | 2 mm | |
| Dimensione nominale max. | 5,999 mm | |
| Campo di tolleranza | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Grado di tolleranza (qualità) | 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9 | |
| Configurabile | Sì | |
| Intervallo dimensione nominale | 0,001 mm | |
| Tipo di prodotto | Calibro a tampone piatti | |
| Contenuto | parte singola | |
| Normativa | DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1 | |
| Materiale | acciaio | |
| Tarabile | si |
| Codice articolo | 484409 A | |
| EAN / GTIN | 2050002070943 | |
| Codice del produttore | 1400…2 BIS 5 | |
| Produttore/persona responsabile | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |