Sprawdzian graniczny szczękowy z tolerancją numeryczną A

Nr art.: 484225 A
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,06 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 96,63 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Typ sprawdzianu Przymiar przychodni; Sprawdzian nieprzechodni
pole tolerancji a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Wartość tolerancji -1,8 mm - 0,9 mm
jakość 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
wymiar nominalny 3,001 mm - 5,999 mm
materiał Stal na sprawdziany
Rodzaj produktu Sprawdziany szczękow graniczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 484225 A
EAN / GTIN 2050001956392

Opis

Wykonanie:

Sprawdziany szczękowe 2-graniczne z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Strona przechodnia z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7163.
Do wymiarów pośrednich albo tolerancji liczbowej.
sprawdzian graniczny szczękowy z tolerancją numeryczną np. nr 484225 wielk. 41,04 + 0,01/ -0,02

Zastosowanie:

Do sprawdzania wałków do pasowań luźnych, mieszanych i ciasnych.

Norma:

Tolerancje i wymiary zgodnie z DIN EN ISO 1938-1 i DIN 7163.

Wskazówka:

Oznaczenie typu opisuje wymiar nominalny w milimetrach (mm).

Typ A = 3 – 5,999
Typ B = 6,001 – 6,999
Typ C = 7,001 – 10,999
Typ D = 10,001 – 14,999
Typ E = 15,001 – 18,999
Typ F = 19,001 – 22,999
Typ G = 23,001 – 27,999
Typ H = 28,001 – 32,999
Typ I = 33,001 – 39,999
Typ J = 40,001 – 43,999
Typ K = 44,001 – 49,999
Typ L = 50,001 – 55,999
Typ M = 56,001 – 62,999
Typ N = 63,001 – 71,999
Typ O = 72,001 – 75,999
Typ P = 76,001 – 82,999
Typ Q = 83,001 – 92,999
Typ R = 93,001 – 99,999