Calibru potcoavă cu toleranţă numerică A

Cod articol: 484225 A

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 19,50 € /buc.
  • 28,50 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Tip de calibru Calibru „trece”; Calibru „nu trece”
Câmp de toleranţă a; l; c; cd; zi; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Valoare toleranţă -1,8 mm - 0,9 mm
Calitate 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Dim. nominală 3,001 mm - 5,999 mm
Material Oţel pentru calibre
Tip produs Calibru-potcoavă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 484225 A
EAN / GTIN 2050001956392

Descriere

Execuţie:

Calibru-potcoavă limitativ dublu pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat şi lepuit de precizie. Parte TRECE cu toleranţă de uzură conform DIN 7163.
Pentru dimensiune intermediară sau toleranţă numerică.
Calibru potcoavă cu toleranţă numerică, de ex. Cod 484225 Ref. 41,04 + 0,01/ -0,02

Aplicaţie:

Pentru verificarea arborilor pentru îmbinări cu joc, intermediare sau cu strângere.

Standard:

Toleranţe şi dimensiuni conform DIN EN ISO 1938-1 şi DIN 7163.

Notă:

Tipul de denumire a referinţei se referă la dimensiunea nominală în milimetri (mm).

Tip A = 3 – 5,999
Tip B = 6,001 – 6,999
Tip C = 7,001 – 10,999
Tip D = 10,001 – 14,999
Tip E = 15,001 – 18,999
Tip F = 19,001 – 22,999
Tip G = 23,001 – 27,999
Tip H = 28,001 – 32,999
Tip I = 33,001 – 39,999
Tip J = 40,001 – 43,999
Tip K = 44,001 – 49,999
Tip L = 50,001 – 55,999
Tip M = 56,001 – 62,999
Tip N = 63,001 – 71,999
Tip O = 72,001 – 75,999
Tip P = 76,001 – 82,999
Tip Q = 83,001 – 92,999
Tip R = 93,001 – 99,999