Bekkaliber met tolerantiewaarde A

Artikelnummer: 484225 A

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 19,50 / st.
  • € 28,50 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Kalibertype Goedkeurkaliber; Afkeurkaliber
Tolerantieveld a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Tolerantiewaarde -1,8 mm - 0,9 mm
Kwaliteit 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nominale maat 3,001 mm - 5,999 mm
Materiaal Kaliberstaal
Producttype Bekkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 484225 A
EAN/GTIN 2050001956392

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbele bekkaliber van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. Goedkeurzijde met slijtageovermaat volgens DIN 7163.
Voor tussenmaat of tolerantiewaarde.
Bekkaliber met tolerantiewaarde bijv. nr. 484225 maat 41,04 + 0,01/ -0,02

Toepassing:

Voor het controleren van assen op spelings-, overgangs- of overmaatpassingen.

Norm:

Toleranties en maatafwijkingen volgens DIN EN ISO 1938-1 en DIN 7163.

Tip:

De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

Type A = 3 – 5,999
Type B = 6,001 – 6,999
Type C = 7,001 – 10,999
Type D = 10,001 – 14,999
Type E = 15,001 – 18,999
Type F = 19,001 – 22,999
Type G = 23,001 – 27,999
Type H = 28,001 – 32,999
Type I = 33,001 – 39,999
Type J = 40,001 – 43,999
Type K = 44,001 – 49,999
Type L = 50,001 – 55,999
Type M = 56,001 – 62,999
Type N = 63,001 – 71,999
Type O = 72,001 – 75,999
Type P = 76,001 – 82,999
Type Q = 83,001 – 92,999
Type R = 93,001 – 99,999