{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164 | |
Læretype | Go-lærer; Nogo-lærer | |
Tolerancefelt | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
Toleranceværdi | -1,8 mm - 0,9 mm | |
Kvalitet | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Nom. mål | 3,001 mm - 5,999 mm | |
Materiale | Specialstål | |
Produkttype | Tolerancegaffel |
Artikelnummer | 484225 A | |
EAN/GTIN | 2050001956392 |