Pierścień nastawczy z wymiarem pośrednim, Typ: B1

Nr art.: 484035 B1
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 117,11 PLN /szt.
  • 152,45 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. wymiar nominalny 4,001 mm
Maks. wymiar nominalny 9,999 mm
Pole tolerancji JS
Poziom tolerancji (jakość) 4
Możliwość konfiguracji tak
Rodzaj produktu pierścień nastawczy
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2250
Materiał stal
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 484035 B1
EAN / GTIN 2050002127586
Producent/osoba odpowiedzialna Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Opis

Wykonanie:

Pierścienie nastawcze (pierścienie kontrolne) z wysokiej jakości stali na sprawdziany hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Pierścienie nastawcze są opisane wymiarem rzeczywistym . Tolerancja wykonawcza otworu JS4.

Norma:

Wg DIN 2250 C.

Wskazówka:

Należy podawać dokładny wymiar ⌀ nom. Sprawdziany pierścieniowe o wymiarach pośrednich są tylko pierścieniami nastawczymi z wymiarami ułamkowymi!Całkowite (parzyste) ⌀ zob. nr 484030 lub na zamówienie.Przykład zamówienia ⌀ 10,002: Nr 484035 B 10,002.Ceramiczne pierścienie nastawcze o wymiarze całkowitym w milimetrach na zamówienie.
Oznaczenie typu opisuje wymiar nominalny w milimetrach (mm).

Typ A = 3,001 – 3,499
Typ B = 3,501 – 14,999
Typ C = 15,001 – 19,999
Typ D = 20,001 – 24,999
Typ E = 25,001 – 31,999
Typ F = 32,001 – 39,999
Typ G = 40,001 – 49,999
Typ H = 50,001 – 59,999
Typ I = 60,001 – 69,999
Typ J = 70,001 – 79,999
Typ K = 80,001 – 89,999
Typ L = 90,001 – 99,999