Nastavovací kroužek s mezirozměrem, Typ: B1

Artiklové číslo: 484035 B1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 580,00 CZK / ks
  • 755,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý rozměr min. 4,001 mm
Jmenovitý rozměr max. 9,999 mm
Toleranční pole JS
Stupeň tolerance (kvalita) 4
Konfigurovatelný ano
Druh produktu nastavovací kroužek
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2250
Materiál ocel
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 484035 B1
EAN / GTIN 2050002127586
Výrobce/odpovědná osoba Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Popis

Provedení:

Nastavovací kroužky z prvotřídní kalibrační oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a jemně lapované. Nastavovací kroužky jsou popsány skutečným rozměrem. Výrobní tolerance pro vrtání je JS4.

Norma:

Dle DIN 2250 C.

Poznámka:

Zadejte přesný jmenovitý ⌀. Mezikroužky jsou pouze nastavovací kroužky s rozměry podle desetinných míst!Hladký (rovný) Ø viz č. 484030 nebo na vyžádání.Příklad objednávání: Ø 10,002: Č. 484035 Š 10,002.Keramické nastavovací kroužky s plným milimetrovým rozměrem na vyžádání.
Typ s označením velikosti popisuje jmenovitý rozměr v milimetrech (mm).

Typ A = 3,001 – 3,499
Typ B = 3,501 – 14,999
Typ C = 15,001 – 19,999
Typ D = 20,001 – 24,999
Typ E = 25,001 – 31,999
Typ F = 32,001 – 39,999
Typ G = 40,001 – 49,999
Typ H = 50,001 – 59,999
Typ I = 60,001 – 69,999
Typ J = 70,001 – 79,999
Typ K = 80,001 – 89,999
Typ L = 90,001 – 99,999