Anillo patrón con tamaño intermedio, Tipo: B1

Número de artículo: 484035 B1
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 27,14 € /piezas
  • 35,33 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida nominal mín. 4,001 mm
Medida nominal máx. 9,999 mm
Campo de tolerancia JS
Grado de tolerancia (calidad) 4
Configurable
Tipo de producto anillo de comprobación
Contenido pieza única
Norma DIN 2250
Material acero
Calibrable
Recalibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 484035 B1
EAN / GTIN 2050002127586
Fabricante/responsable Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Descripción

Ejecución:

Anillos patrón de acero de primera calidad para calibres, templados, destensados, rectificados y lapeados de precisión. Los anillos patrón tienen grabada la medida real. La tolerancia de perforación del fabricante corresponde a JS4.

Norma:

Según DIN 2250 C.

Nota:

Indicar el ⌀ de medida nominal exacto. ¡Los anillos de tamaño intermedio son solo anillos de comprobación con dimensiones decimales!⌀ lisos (rectos), ver n.° 484030 o a petición.Ejemplo de pedido ⌀ 10,002: N.° 484035 B 10,002.Anillos de ajuste de cerámica con medida milimétrica completa a petición.
El tipo de designación de tamaño describe la medida nominal en milímetros (mm).

Tipo A = 3,001 – 3,499
Tipo B = 3,501 – 14,999
Tipo C = 15,001 – 19,999
Tipo D = 20,001 – 24,999
Tipo E = 25,001 – 31,999
Tipo F = 32,001 – 39,999
Tipo G = 40,001 – 49,999
Tipo H = 50,001 – 59,999
Tipo I = 60,001 – 69,999
Tipo J = 70,001 – 79,999
Tipo K = 80,001 – 89,999
Tipo L = 90,001 – 99,999