Sprawdzian tłoczkowy graniczny z tolerancją numeryczną z naddatkiem na ścieranie J

Nr art.: 484026 J
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,31 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 118,28 PLN /szt.
  • 154,89 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164
Typ sprawdzianu Przymiar przychodni; Sprawdzian nieprzechodni
wymiar nominalny 60,001 mm - 90,000 mm
jakość 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
pole tolerancji A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Wartość tolerancji -2,7 - 5,4
Rodzaj produktu Sprawdziany tłoczkowe graniczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 484026 J
EAN / GTIN 2050001952547

Opis

Wykonanie:

Tłoczki z pierwszej klasy stali sprawdzianowej, hartowane, odpuszczone, szlifowane i docierane.
Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7164
Sprawdzian graniczny z tolerancją numeryczną np. nr 484026 28 + 0,01 / - 0,02.

Norma:

Tolerancja i odchyłki wg DIN 1938-1 i DIN 2245-1 oraz DIN 7164.

Wskazówka:

  • Proszę podać dokładną ⌀ wymiaru nom. z polem tolerancji (A-ZC) i klasę dokładności (6-13) lub tolerancję liczbową (±).
  • Sprawdziany trzpieniowe z wymiarem pośrednim są wyłącznie sprawdzianami tłoczkowymi granicznymi z wymiarami ułamkowymi!
  • Całkowite (parzyste) ⌀ z pasowaniem ISO patrz nr 484000; 484020; 484040 lub na zamówienie.
  • Sprawdziany inspekcyjne (bez naddatku na ścieranie) patrz nr 484027; 484028.

Oznaczenie typu opisuje wymiar nominalny w milimetrach (mm).

Typ A = 2 – 2,999
Typ B = 3 – 10
Typ C = 10,001 – 14
Typ D = 14,001 – 18
Typ E = 18,001 – 24
Typ F = 24,001 – 30
Typ G = 30,001 – 40
Typ H = 40,001 – 50
Typ I = 50,001 – 60
Typ J = 60,001 – 90
Typ K = 90,001 – 99,999