Acceptanstolk med numerisk tolerans med slitagetolerans J

Art-nr: 484026 J
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 299,06 SEK /st.
  • 391,56 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164
Tolktyp Gåtolk; Kassationstolk
nominellt mått 60,001 mm - 90,000 mm
Kvalitet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Toleransområde A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; d; U; V; X; Y; z; ZA; ZB; ZC
Toleransvärde −2,7 - 5,4
Produktslag Håltolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 484026 J
EAN/GTIN 2050001952547

Benämning

Utförande:

Tolkkropp av förstklassigt tolkstål, härdat,spänningsfritt, slipat och läppat.
Gå-sidorna på dessa verkstadstolkar tillverkas med en slitagetolerans enligt DIN 7164.
Håltolkar med numerisk tolerans t.ex. nr 484026 28 strl. 0,01 + 0,02/ -0,02.

Norm:

Tolerans och dimensioner enligtDIN 1938-1, DIN 2245-1 och DIN 7164.

Anmärkning:

  • Ange exakt nominell diameter med toleransområde (A-ZC) och kvalitet (6−13) eller numerisk tolerans (+/−).
  • Tolkar i mellanstorlekar är endast gränstolkar med kommamått!
  • Slät (rak) diameter med ISO-passning se nr 484000; 484020; 484040 eller på förfrågan.
  • Kontrolltolkar (utan slitagetolerans), se nr 484027; 484028.

Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

Typ A = 2 – 2,999
Typ B = 3 – 10
Typ C = 10,001 – 14
Typ D = 14,001 – 18
Typ E = 18,001 – 24
Typ F = 24,001 – 30
Typ G = 30,001 – 40
Typ H = 40,001 – 50
Typ I = 50,001 – 60
Typ J = 60,001 – 90
Typ K = 90,001 – 99,999