{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164 | |
| Lehrenart | Gutlehre; Ausschusslehre | |
| Nennmaß | 2,000 mm - 2,999 mm | |
| Qualität | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Toleranzfeld | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Toleranzwert | -0,3 - 0,6 | |
| Produktart | Grenzlehrdorn |
| Artikelnummer | 484026 A | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Deutschland, www.ara-germany.de |