Penkaliber met tolerantiewaarde met slijtageovermaat J

Artikelnummer: 484026 J

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 23,60 / st.
  • € 30,90 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164
Kalibertype Goedkeurkaliber; Afkeurkaliber
Nominale maat 60,001 mm - 90,000 mm
Kwaliteit 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tolerantieveld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Tolerantiewaarde -2,7 - 5,4
Producttype Penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 484026 J
EAN/GTIN 2050001952547

Omschrijving

Uitvoering:

Meetlichaam van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en gelept.
De goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een slijtageovermaat volgens DIN 7164.
Penkalibers met tolerantiewaarde bijv. nr. 484026 28 + 0,01 / - 0,02.

Norm:

Tolerantie en maatafwijkingen volgens DIN 1938-1, DIN 2245-1 en DIN 7164.

Tip:

  • A.u.b. de exacte nominale ⌀-maat met tolerantieveld (A-ZC) en kwaliteit (6−13) of tolerantiewaarde (±) opgeven.
  • Tussenmaat penkalibers zijn slechts penkalibers met decimalen!
  • Voor hele ⌀ met ISO-passing zie nr. 484000; 484020; 484040 of op aanvraag.
  • Controlekalibers (zonder slijtageovermaat) zie nr. 484027; 484028.

De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

Type A = 2 – 2,999
Type B = 3 – 10
Type C = 10,001 – 14
Type D = 14,001 – 18
Type E = 18,001 – 24
Type F = 24,001 – 30
Type G = 30,001 – 40
Type H = 40,001 – 50
Type I = 50,001 – 60
Type J = 60,001 – 90
Type K = 90,001 – 99,999