• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tampon lisse double avec tolérance chiffrée avec surdimensionnement, Type: J

Réf.: 484026 J

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 484026 J
EAN / GTIN 2050001952462
Fabricant/personne responsable Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Description

Exécution:

Corps de mesure en acier spécial de première qualité, trempé, revenu, rectifié et rodé.
Les côtés ENTRE de ces tampons sont fabriqués avec une surépaisseur d'usure suivant DIN 7164.
Tampons lisses doubles avec tolérance chiffrée, par ex. 484026 28 + 0,01 / - 0,02.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN 1938-1, DIN 2245-1 et DIN 7164.

Remarque(s):

  • Indiquer le ⌀ nominal précis avec la plage de tolérance (A-ZC) et la qualité (6−13) ou la tolérance chiffrée (±).
  • Les tampons lisses avec dimensions intermédiaires correspondent simplement aux tampons lisses doubles avec dimensions décimales!
  • Lisses (droits), ⌀ avec ajustement ISO, voir 484000; 484020; 484040 ou sur demande.
  • Tampons de réception (sans surdimensionnement), voir 484027; 484028.

La référence Type décrit la cote nominale en millimètres (mm).

Type A = 2 – 2,999
Type B = 3 – 10
Type C = 10,001 – 14
Type D = 14,001 – 18
Type E = 18,001 – 24
Type F = 24,001 – 30
Type G = 30,001 – 40
Type H = 40,001 – 50
Type I = 50,001 – 60
Type J = 60,001 – 90
Type K = 90,001 – 99,999