Uchwyt do wałeczków pomiarowych z uchwytem 6-kątnym dwa kolory, typ: 1

Nr art.: 483937 1
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Prüfstifthalter mit 6-kant Griff zweifarbig, Typ: 1
Możliwość użycia do
Narzędzie o cylindrycznym kształcie
Min. średnica mocowania Ds
0,28 mm
Maks. średnica mocowania Ds
0,759 mm
Kolor
Zielony; Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483937 1
EAN / GTIN 4066918006370
Producent/osoba odpowiedzialna Ultra-Präzision Messzeuge GmbH, Weitzkaut 3, 63864 Glattbach, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Aluminiowe uchwyty sześciokątne do wałeczków pomiarowych dwustronne, z oznaczeniem średnicy.
  • Wałeczki pomiarowe mocowane za pomocą tulejek zaciskowych.
  • Kompatybilne ze wszystkimi wałeczkami pomiarowymi, odcinek wałeczka pomiarowego o długości 15 mm jest używany jako powierzchnia zacisku.
  • Z oznaczeniem średnicy nominalnej, zgodnie z wytycznymi.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podawać żądaną średnicę, np. strona przechodnia ⌀ 8,21 mm, strona nieprzechodnia ⌀ 8,23 mm lub strona przechodnia ⌀ 12,542 mm, strona nieprzechodnia ⌀ 12,548 mm
Uchwyt do wałeczków pomiarowych nie nadaje się do mocowania zakresu średnic nominalnych, a jedynie faktycznie podanych wartości średnic dla strony przechodniej lub nieprzechodniej.