• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Pojedyncze wałeczki pomiarowe, węglik spiekany klasa dokładności 1, Typ: 1

Nr art.: 483916 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,79 PLN /szt.
  • 88,41 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 2269

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 2269
wymiar nominalny 0,50 mm - 0,99 mm
skok 0,01 mm
długość kołków pomiarowych 40 mm
Rodzaj produktu Kołek kontrolny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483916 1
EAN / GTIN 2050001940957

Opis

Wykonanie:

Wałeczki pomiarowe z węglików spiekanych. Powierzchnia szlifowana i docierana. Od ⌀ 5,01 z oznaczeniem wymiaru.

Zaleta:

  • Dwukrotnie twardsze niż stal na sprawdziany
  • Odporne na korozję

Wskazówka:

Przy zamawianiu proszę podać pożądaną ⌀, np. nr 483916 wielk. 3 4,35.